アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
HDにゅうばちCC印(ニッカトー)翌々日出荷
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
SSA-S乳鉢CC印(ニッカトー)63日以内出荷から103日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SUN-11乳鉢のみCC印(ニッカトー)79日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
種別角形材質シリコンナイトライド90%型式1外径(Φmm)66商品タイプ乳鉢のみ
YTZ乳鉢のみCC印(ニッカトー)61日以内出荷
高強度で高靭性耐摩耗性にすぐれています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3