液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX
容量(mL)200
種類コニカルビーカー
使用温度範囲(℃)20~160
目盛(mL)50
全高(mm)108.5
外径(Φmm)72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別クリアジャーPP
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲20~170℃
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PPコニカルビーカー
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
使用温度範囲0~70℃
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0
容量(mL)150
使用温度範囲(℃)0~100℃
目盛(mL)(目安) 25
アズワン品番30-1406-55
1個
¥29
税込¥32
翌々日出荷
樹脂容器の表面にフッ素ガス処理を施しており、長期間効果が持続致します。ガスバリアー性耐薬品性が向上しており、容器の変形防止効果があります。
破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。
材質メチルペンテン樹脂(TPX)
オートクレーブの可否可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様未滅菌、商品コード: 1500-18
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー
容量(mL)200
使用温度範囲(℃)0~75℃
目盛(mL)20
アズワン品番15-0018-55
1本
¥95
税込¥105
翌々日出荷
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)38
材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。