絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(195)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • TGK(東京硝子器械)(64)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • ケニス(40)
  • コクゴ(36)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • マルエム[理化学・容器](21)
  • アラム(20)
  • ADVANTEC(19)
  • ヤマナカ(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • Kartell(カルテル)(14)
  • ニチアス(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • ビーエム機器(13)
  • レオナ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(45)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ13」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
PP製組立試験管立て 三商PP製組立試験管立て三商
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
259税込285
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
4,698税込5,168
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
1,412税込1,553
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
1,798税込1,978
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
7,390税込8,129
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
789税込868
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
Mキャップ 三商Mキャップ三商
899税込989
1セット(10個)
5日以内出荷
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
ステンレスロート 三商ステンレスロート三商
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー ポリプロピレン製 三商シリンダー ポリプロピレン製三商(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
7,598税込8,358
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
アングル用ムッフ 三商アングル用ムッフ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付で径の太い撹拌子です。
ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商ポリスマン(撹拌棒付)PAT三商
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
ステンレス球 三商ステンレス球三商
49,980税込54,978
1セット(20個)
当日出荷から7日以内出荷
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
試験管立て 立柱型 PS製 三商試験管立て 立柱型 PS製三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
ポリアスピレーター 三商ポリアスピレーター三商(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
締付金具 C型 三商締付金具 C型三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
379税込417
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
169税込186
1個
4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
ステンレスクロスムッフ 三商ステンレスクロスムッフ三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
Cキャップ 三商Cキャップ三商
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
5,498税込6,048
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
ロート受け 三商ロート受け三商
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
直径170mmまでのロートに使用できます。アダプターが付いています。
材質PP適合サイズ(Φmm)25~170用取付可能パイプ径(Φmm)10~13
ステンレス枠棒 三商ステンレス枠棒三商
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
外径(Φmm)13
Z型試験管立 三商Z型試験管立三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
ワイヤークランプ 三商ワイヤークランプ三商
76税込84
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
分液ロート 球形 三商分液ロート 球形三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付 三商メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ステンレス製アングルムッフ 三商ステンレス製アングルムッフ三商
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
PP製異型太径コネクター 三商PP製異型太径コネクター三商
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
チェックバルブSB 三商チェックバルブSB三商(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
16,900税込18,590
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
イチジク型 沈殿管 三商イチジク型 沈殿管三商
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
容量(mL)100全長(mm)160外径(Φmm)58口内径(Φmm)13

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品