UG軟膏壺 遮光三商(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~
1セット(75個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
PFAボトル 広口三商当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
秤量管三商4日以内出荷から7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
PPハイスピードロート三商4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
秤量管 茶三商5日以内出荷から6日以内出荷
遮光性がある褐色、光を嫌う試料にご使用下さい。
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
撹拌子固定マグネット三商7日以内出荷
ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
PFAボトル 細口三商7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
三商 木製メスフラスコラック三商5日以内出荷
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
磁製乳鉢三商4日以内出荷から5日以内出荷
セーフティリング三商4日以内出荷
三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
UG軟膏壺 UVカット三商6日以内出荷
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
アルミナ丸こう鉢SAM-995三商当日出荷から4日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
シール容器三商7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3