科学研究・開発用品 :「設定器」の検索結果

特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm 種別導電率式 電源AC100V 50/60Hz 15A 使用流体水専用 許容温度(℃)90 適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1 仕様温度調節器:PID制御 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~250 温度精度±0.4℃±1digit 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1% 材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP 精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度) 口径(mm)取付:45
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
1個
509,800 税込560,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時) 温度精度±0.5℃以内(at37℃) 仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃) タイマー0~99分59秒または連続運転 電源AC100~120V 50/60Hz 付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式 付属品スプリング式振盪台、シリコンシート 質量(kg)5(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 1A 振盪数(min-1[r.p.m])10~160 マス目寸法(mm)16×16 振盪幅(mm)30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110 振盪方式レシプロ振盪 振盪台寸法(mm)W282×D200×H65 許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚 質量(kg)約17 容量(L)約35 温度範囲(℃)(室温+5)~60 方式自然対流式 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545 プログラム機能最大16ステップ タイマー1分~99時間59分 観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg 質量(kg)2 電源AC100~120V50/60z 動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり) 外寸法(mm)230×160×110 運転モード注入 適合シリンジ10μl~60ml×1本
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷

心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg 質量(kg)4 電源AC100~120V50/60z 動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり) 外寸法(mm)280×230×150 運転モード注入/吸引 適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg 質量(kg)4 電源AC100~120V50/60z 動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり) 外寸法(mm)280×230×150 運転モード注入 適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
879,800 税込967,780
7日以内出荷

電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く) 電源(V)AC200(50/60Hz) コード長さ(m)2 温度制御オートチューニング付PID制御 出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷) 指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く) 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング