1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。
容量(mL)100
1個
¥26,900
税込¥29,590
7日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS
パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS
パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。
1ml~100mlまでの各種メスピペットに適合。。吸引・吐出スピードをスピード・ダイアルにより連続可変することができます。。本体組込みのスタンドでメスピペットを付けたまま、コンタミネーションなくクリーンベンチに置けます。
付属品AC/Cアダプター、スペアフィルター2個
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
8連・12連ピペッターに対応。。安心の日本製。。表は約50ml、裏は約100mlまでの両面使用可能タイプ。。PET製。。γ線滅菌済。オートクレーブ不可。。個包装
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)
電源AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ
質量(g)240
電源AC100V
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ
材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式
外形寸法(mm)215×145×135
内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40
内高(mm)85
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様プラスチックキャップ付
高さ(mm)100
底径(Φmm)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304
角穴(mm)57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66
配列2×5
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
1個(20個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
仕様キャップ付
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。