ポリ正角缶 1ツ口三商6日以内出荷から7日以内出荷
正角形ですので並べやすく省スペースです。
ポリエチレン製細口下口試薬瓶三商4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
DM缶三商当日出荷から7日以内出荷
2ツ口の広口タイプです。
ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付三商当日出荷から7日以内出荷
斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
ハイベッセル容器三商当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
Sボトル三商当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
ディスポーザブル試料保存容器三商¥21,980税込¥24,178
1セット(50個)
7日以内出荷
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
Sボトル SCC洗浄品三商4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
KM缶三商(1件のレビュー)5日以内出荷
ロングタイプの正角缶です。並べやすく、省スペースで保管ができます。大口径なので手洗いも容易にできます。
容量(L)22材質本体・キャップ・コック:HDPE、Oリング:SBR全高(mm)440口内径(Φmm)175胴寸(mm)□240
危険物輸送容器 ポリコン三商7日以内出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
BB缶 コック付三商5日以内出荷
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
BB缶 E-8三商10日以内出荷
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
容量(L)20材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE全高(mm)400口内径(Φmm)175胴寸(mm)□260
取手付そそぎやすい容器三商¥16,980~税込¥18,678~
1セット(13個)ほか
7日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
クールワーク三商当日出荷
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト寸法(mm)120×100×66穴径(Φmm)11.5深さ(mm)39適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ耐冷温度(℃)-80
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798