防振パッド PTマット三商7日以内出荷から8日以内出荷
パッケージ・ポンプなどの機器類の防振にカットしてお使い下さい。
Pt101Ω 測温抵抗体三商9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
Pt100Ω 測温抵抗体三商9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3
ラボバーナー三商当日出荷
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
タッチバーナー三商4日以内出荷
コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
GL-45用 コネクターキャップ三商当日出荷
GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
ノンスピルカップリング インサート三商当日出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
測温抵抗体 保護管型三商4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~250感温部(mm)Φ4×200リード線(m)2
バイオクラフト三商7日以内出荷
各種泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)1電圧(V)5~300電流(mA)5~300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×160×120タイマー1~999分/連続
デジタル温度コントローラー三商7日以内出荷から42日以内出荷
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A電源(V)AC100(50/60Hz)
透明クリアな広口容器三商¥64,980~税込¥71,478~
1セット(210個)ほか
7日以内出荷
内容物を鮮明に確認できる、便利な広口容器です。
材質本体:PET、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
ティッシューグラインダー三商¥46,980税込¥51,678
1セット(10個)
7日以内出荷
サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。γ線滅菌済。
ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ウルトラティッシューグラインダー三商¥58,980税込¥64,878
1セット(10個)
7日以内出荷
サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
フィルターハウジング三商当日出荷
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)930適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250設計温度(℃)40
ミニフィッティング三商¥1,698~税込¥1,868~
1セット(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
PVCニップル三商当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
ポリアミド6 ハーフエルボ三商¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
PTFE三方ストップコック三商当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
PTFEストッププラグ三商当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製品等のメステーパーネジ部をふさぐことができます。
PTFE製 Oリング三商¥2,388~税込¥2,627~
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
PTFE撹拌子三商当日出荷から7日以内出荷
テーパー付で径の太い撹拌子です。
PTFEチューブアダプター三商当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
PTFE回転子 クロス十字型三商当日出荷から4日以内出荷
平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~