科学研究・開発用品 :「SUS」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
材質SUS304 寸法(Φ×Lmm)7×185
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷


口付でスムーズに移し替えが可能。目安目盛付。
材質SUS304 板厚(mm)0.5
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。本体と取手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
表面処理内外面バフ研磨
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
材質SUS304 タイプシングルタイプ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304 タイプステンレスタイプ 材質(ベアリング)ステンレス製
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304 タイプステンレスタイプ 材質(ベアリング)ステンレス製
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
材質SUS304 柄径×長さ(mm)Φ10×165
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付 本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50 サイズ 寸法A(mm)255 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)70 寸法C(mm)115
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)700 支柱サイズ(mm)10Φ×700
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
材質SUS303 種別I型
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304製で錆に強く、耐薬品性・耐久性にも優れ、洗浄も容易です。
全長(mm)320 直径(Φmm)19
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)18 高さ(mm)1000 質量(kg)6.5(台のみ) サイズ特大 支柱(mm)Φ18×1000 A×B×C(mm)340×174×380
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様蝶ねじタイプ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)4.4(台のみ) サイズ 支柱(mm)Φ16×1000 A×B×C(mm)250×134×300
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20 全長(mm)230 棒径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20 仕様蝶ねじタイプ
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形 材質SUS304
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷


薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.6 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 容量(mL)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])25000 外寸法(mm)Φ134×270
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)(室温+5)~50 容量(L)5.1 電源AC100V 50/60Hz 100W ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±1.0℃(無負荷時) 温度分布±1.5℃(無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります