減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10
材質SUS 304
到達真空度(kPa)0.14以下
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き
最高使用圧力(MPa)0.68
口径(Φmm)108
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。