絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • モノタロウ(106)
  • アズワン(8,742)
  • TGK(東京硝子器械)(2,750)
  • 三商(2,729)
  • Merck(メルクミリポア)(2,470)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ケニス(1,585)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • ADVANTEC(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,281)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,263)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,065)
  • エスコ(1,031)
  • ジーエルサイエンス(1,008)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁製ボールミル 日陶科学磁製ボールミル日陶科学(4件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から12日以内出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学小型電気炉 mini-BS Ⅰ日陶科学
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学ポットミル回転台用安全カバー日陶科学
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
小型電気炉 日陶科学小型電気炉日陶科学
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
ポットミル回転台 ANZシリーズ 日陶科学ポットミル回転台 ANZシリーズ日陶科学
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
卓上小型電気炉 NHK-170AF 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AF日陶科学
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
ポットミル回転台 日陶科学ポットミル回転台日陶科学
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
試験研究用回転架台 日陶科学試験研究用回転架台日陶科学
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
試験研究用回転架台 日陶科学試験研究用回転架台日陶科学
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1295-01
自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ日陶科学
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
磁製乳鉢 日陶科学磁製乳鉢日陶科学
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
アルミナ乳鉢 日陶科学アルミナ乳鉢日陶科学
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アダプタセット 日陶科学アダプタセット日陶科学
69,980税込76,978
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
電源(V)AC100
自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢日陶科学
12,400税込13,640
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
高速スタンプミル用 オプション 日陶科学高速スタンプミル用 オプション日陶科学
15,900税込17,490
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
実験用ガスボンベ 日陶科学実験用ガスボンベ日陶科学
779税込857
1本
3日以内出荷
内容量(L)5.8(at25℃)
ザルツマン試薬(エコチェッカーNO2用) 日陶科学ザルツマン試薬(エコチェッカーNO2用)日陶科学
2,098税込2,308
1本(250mL×50回分)
5日以内出荷
保管環境冷蔵
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
379,800税込417,780
1個(1個)
5日以内出荷
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
459,800税込505,780
1個(1個)
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル日陶科学
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])20~390耐荷重(kg)20ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300)外寸法(mm)460×420×223適合径(Φmm)ポットミル:120~300タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
卓上小型電気炉 日陶科学卓上小型電気炉日陶科学
319,800税込351,780
1台
40日以内出荷
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学小型電気炉ハイセラキルン 全自動日陶科学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学卓上型電気炉 NHK-200シリーズ日陶科学
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付 日陶科学自動乳鉢 回転数可変・タイマー付日陶科学
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ日陶科学
319,800税込351,780
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
卓上型電気炉 日陶科学卓上型電気炉日陶科学
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)240×280×380質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 800W最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100温度制御全自動式、プログラム制御発熱体鉄クロム線アズワン品番64-5060-93
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
2,098,000税込2,307,800
1台
翌々日出荷
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
ポットミル回転台 タイマー付 日陶科学ポットミル回転台 タイマー付日陶科学
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 インバーター付 日陶科学ポットミル回転台 インバーター付日陶科学
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200
ポットミル回転台 日陶科学ポットミル回転台日陶科学
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
ポットミル回転台 NTシリーズ 日陶科学ポットミル回転台 NTシリーズ日陶科学
409,800税込450,780
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)電源(V)AC100 50/60Hz
高速スタンプミル ANS-143シリーズ 日陶科学高速スタンプミル ANS-143シリーズ日陶科学
449,800税込494,780
1台
63日以内出荷
スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
電動ふるい用 オプション品 日陶科学電動ふるい用 オプション品日陶科学
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ日陶科学
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム寸法(mm)320×356×790質量(kg)15ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)タイマー最大60分
ポットミル回転台 日陶科学ポットミル回転台日陶科学
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
大気汚染測定器 日陶科学大気汚染測定器日陶科学
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
付属品測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット寸法(mm)87×160×60電源006P(9V)又はACアダプタ(付属)対象ガス二酸化窒素(NO2)、0~2000ppm、デジタル表示アズワン品番64-5060-89保管環境冷蔵
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら