絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(5,186)
  • ケニス(848)
  • Merck(メルクミリポア)(843)
  • エスコ(841)
  • 三商(530)
  • TGK(東京硝子器械)(359)
  • SIBATA(柴田科学)(346)
  • サンプラテック(269)
  • TRUSCO(259)
  • ADVANTEC(235)
  • アラム(199)
  • コクゴ(197)
  • マルエム[理化学・容器](184)
  • Thermo Fisher Scientific(172)
  • ナリカ(161)
  • シンコー(156)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(149)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(143)
  • 林純薬工業(136)
サービス分類
  • レンタル(2)
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁製ボールミル 日陶科学

    磁製ボールミル

    日陶科学(4件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
  • 小型電気炉 mini-BS Ⅰ 日陶科学

    小型電気炉 mini-BS Ⅰ

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
    最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×120×50外寸法(mm)180×200×210
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
  • 自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学

    自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付

    日陶科学(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様シリコンゴム
  • 小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ 日陶科学

    小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ

    日陶科学
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
    仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ハンマー 日陶科学

    ハンマー

    日陶科学
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • 自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター せと乳鉢

    日陶科学
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル 日陶科学

    【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル

    日陶科学
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。
    付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g仕様mini-BSⅠ ブラック材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500(4面ヒーター)最高温度(℃)900外径(Φmm)のぞき穴:20炉内寸法(mm)70×120×50分解能温度設定:1℃温度制御方式半自動式PID制御温度調節精度測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方外寸法(mm)180×200×210サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学

    【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル

    日陶科学
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
    質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
  • ポットミル回転台 ANZシリーズ 日陶科学

    ポットミル回転台 ANZシリーズ

    日陶科学
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
    寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
  • 卓上小型電気炉 NHK-170AF 日陶科学

    卓上小型電気炉 NHK-170AF

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)170×170×150外寸法(mm)332×310×385アズワン品番1-4424-21
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1295-01
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    689,800税込758,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
  • 磁製乳鉢 日陶科学

    磁製乳鉢

    日陶科学
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
  • シリコンヘラ 日陶科学

    シリコンヘラ

    日陶科学
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
  • ウス 日陶科学

    ウス

    日陶科学
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • アダプタセット 日陶科学

    アダプタセット

    日陶科学
    99,980税込109,978
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電源(V)AC100
  • 自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢

    日陶科学
    14,300税込15,730
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 高速スタンプミル用 オプション 日陶科学

    高速スタンプミル用 オプション

    日陶科学
    15,900税込17,490
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品