絞り込み
ブランド
  • CAMAG(カマグ)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,160)
  • Merck(メルクミリポア)(2,967)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,395)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,597)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • フロンケミカル(885)
  • エスコ(864)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ CAMAG(カマグ)

    二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ

    CAMAG(カマグ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
    用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。トラスコ品番792-4852材質本体:ガラス、フタ:ステンレス幅(mm)217寸法(mm)展開層:200×100透明容量(mL)10高さ(mm)123奥行(mm)63槽内寸法(mm)50
  • オート試薬スプレー CAMAG(カマグ)

    オート試薬スプレー

    CAMAG(カマグ)
    299,800税込329,780
    1個
    50日以内出荷
    試薬を均一にスプレーすることができます。
    用途試薬の噴霧にトラスコ品番249-6779質量(kg)1
  • TLC発色用自動スプレー装置(デリバタイザー) CAMAG(カマグ)

    TLC発色用自動スプレー装置(デリバタイザー)

    CAMAG(カマグ)
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    46日以内出荷
    TLC発色用の自動スプレー装置です。 透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。 TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。 4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。 再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。 環境に優しく、クローズ空間での操作になります。 発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。
    用途TLC発色試薬の噴霧に。トラスコ品番206-3498質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×355
  • TLCプレートヒーターⅢ CAMAG(カマグ)

    TLCプレートヒーターⅢ

    CAMAG(カマグ)
    679,999税込747,999
    1台
    28日以内出荷
    TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
    材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
  • TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 CAMAG(カマグ)

    TLCサンプルスポット装置 ナノマート4

    CAMAG(カマグ)
    37,980税込41,778
    1箱(100本×5パック)ほか
    24日以内出荷から32日以内出荷
    本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
  • スマートアラート CAMAG(カマグ)

    スマートアラート

    CAMAG(カマグ)
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
    適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
  • オートマチック試薬スプレー CAMAG(カマグ)

    オートマチック試薬スプレー

    CAMAG(カマグ)
    299,800税込329,780
    1式
    30日以内出荷
    電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
    付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01
  • 水平展開層 CAMAG(カマグ)

    水平展開層

    CAMAG(カマグ)
    379,800税込417,780
    1個
    33日以内出荷
    HPTLC専用の展開層です。使用する有機溶媒の量がきわめて少なく、溶媒の節約が可能です。2方向からの展開ができます。容器材質がフッ素樹脂で、様々な溶媒に対応可能です。展開層のトレイ部に展開溶媒を置くことにより展開表面の前飽和が行えます。
    材質(容器部)フッ素樹脂
  • UVランプ用 CAMAG(カマグ)

    UVランプ用

    CAMAG(カマグ)
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
  • UVランプ(254nm/366nm切替) CAMAG(カマグ)

    UVランプ(254nm/366nm切替)

    CAMAG(カマグ)
    239,800税込263,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様仕様(nm):UVランプ(254/366切替)、UVランプサイズ(mm):412×75×38、紫外線強度:8W電源AC90~264V 50/60Hzアズワン品番2-4771-21
  • ガラス試薬スプレー CAMAG(カマグ)

    ガラス試薬スプレー

    CAMAG(カマグ)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。 TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
    トラスコ品番868-3752セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ材質ガラス全長(mm)【ゴムポンプ】360容量(mL)100質量(g)200径(mm)×高さ(mm)60×130
  • スマートカット CAMAG(カマグ)

    スマートカット

    CAMAG(カマグ)
    38,999税込42,899
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)

    二層式展開槽(TLC)

    CAMAG(カマグ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品