場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
生地ガラスクロス繊維
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
新素材でありながら低価格を実現。
従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。
シロキサンガスの発生がありません。
外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)260
リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)
最高使用温度(℃)200
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。