カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,160)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,395)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,597)
- ケニス(1,496)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- エスコ(864)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
特価

アラムPVCニップル
アラム(23件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート異径型
アラム(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート型
アラム(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPVCニップル用ナット
アラム(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント ストレート異径型
アラム(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターY型
アラム¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント Y型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムSR安全ピペッター
アラム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥1,498~税込¥1,648~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
アラムPPハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターT型
アラム(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムフローモニター
アラム(6件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。材質(本体)ポリカーボネート材質(羽根)ポリプロピレン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品