1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0~3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0~30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0~42ppt、亜硝酸塩範囲:0~1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0~1.00mg/L セット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース 寸法70×30×169mm 長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む) 電源単4型乾電池×4コ 精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L 分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01 温度測定範囲(℃)0.0~50 温度精度±0.5℃ 液晶サイズ27×45mm 温度分解能(℃)0.1 pH範囲3.5~11.0
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります