絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(8,158)
  • Merck(メルクミリポア)(2,977)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • 三商(2,396)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,596)
  • ケニス(1,501)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • エスコ(862)
  • フロンケミカル(829)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(792)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    19,621税込21,583
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    15,984税込17,582
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    17,980税込19,778
    1箱(7.5m)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    32,980税込36,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
    長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッドベージュ規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • バーシロン2001チューブ MasterFlex

    バーシロン2001チューブ

    MasterFlex
    24,304税込26,734
    1箱(15m)
    当日出荷から47日以内出荷
    全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-77~57最低使用温度(℃)-77仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    17,981税込19,779
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    37,996税込41,796
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
    長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア黄ばんだ白規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • シリコン白金処理チューブ MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ

    MasterFlex
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • ファーメッドBPTチューブ MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ

    MasterFlex
    41,980税込46,178
    1本(7.5m)
    欠品中
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
    温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    17,197税込18,917
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-37~74最低使用温度(℃)-37仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン黄色規格なし滅菌非推奨
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    25,980税込28,578
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    長さ(m)7.6温度範囲(℃)-60~74最低使用温度(℃)-60仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1箱(7.5m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • PTFEチューブ MasterFlex

    PTFEチューブ

    MasterFlex
    31,980税込35,178
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    36,980税込40,678
    1箱(7.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • ポンプ用チューブ MasterFlex

    ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    53,980税込59,378
    1箱(7.5m)
    4日以内出荷
  • チューブ用重し MasterFlex

    チューブ用重し

    MasterFlex
    12,980税込14,278
    1個
    59日以内出荷
    分注時にチューブのブレ防止用重しです。吸引側にご使用ください。
  • シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M) MasterFlex

    シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)

    MasterFlex
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • 標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-7246材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローター鉄製
  • C-フレックスチューブ(50A) MasterFlex

    C-フレックスチューブ(50A)

    MasterFlex
    15,980税込17,578
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
    温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
  • ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlex

    ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
  • チューブカートリッジ MasterFlex

    チューブカートリッジ

    MasterFlex
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
  • 標準ポンプヘッド MasterFlex

    標準ポンプヘッド

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    16,980税込18,678
    1箱(15m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • チューブ重し MasterFlex

    チューブ重し

    MasterFlex
    37,980税込41,778
    1個
    59日以内出荷
    L/S15、 L/S24、 L/S25チューブ用の重りです。
    トラスコ品番179-0375適合チューブL/S15、 L/S24、 L/S25
  • シリコン白金処理チューブ (3M) 96510 MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ (3M) 96510

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
  • タイゴンチューブE・ラボ MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ

    MasterFlex
    81,980税込90,178
    1本
    59日以内出荷
    一般研究用です。酸化劣化しにくく、ガラス、金属への粘着性があります。無毒です。GMP認可工場で製造しています。
    規格I/P26 FDA(21CFR 177.300)に準拠滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌、オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥
  • バイオファームシリコンチューブ (3M) MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ (3M)

    MasterFlex
    139,800税込153,780
    1本
    59日以内出荷
    製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚厚肉
  • FDAバイトンチューブ (7.5M) MasterFlex

    FDAバイトンチューブ (7.5M)

    MasterFlex
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。
    滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
  • バイオファームシリコンチューブ MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ

    MasterFlex
    97,980税込107,778
    1本
    59日以内出荷
    製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚薄肉
  • 標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    11,980税込13,178
    1個
    59日以内出荷
    I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-5723
  • イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番200-4370材質ケース材質:PPS、ロータ材質:鉄
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装 MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装

    MasterFlex
    22,980税込25,278
    1個
    59日以内出荷
    L/S36用標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-7259
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製) MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/S36以外の全L/Sシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番179-1961
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8832材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    169,800税込186,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-5716材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローター鉄製
  • イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS MasterFlex

    イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/Sイージーロード2ポンプヘッド取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-8828
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-1958材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    21,980税込24,178
    1個
    59日以内出荷
    I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。
    仕様【連装数】2トラスコ品番178-7211
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    239,800税込263,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8845材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品