絞り込み
ブランド
- MasterFlex
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,718)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,387)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,630)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,063)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る

送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥19,621~税込¥21,583~1巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥15,984~税込¥17,582~1箱(15m)当日出荷から4日以内出荷一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン色無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥32,980~税込¥36,278~1箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい色ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
バーシロンA-60-Nチューブ
MasterFlex¥17,981~税込¥19,779~1箱(15m)当日出荷から33日以内出荷非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。長さ(m)15.2材質バーシロン色黒温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
シリコン白金処理チューブ
MasterFlex¥91,980税込¥101,1781本5日以内出荷製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥37,996~税込¥41,796~1箱(7.5m)当日出荷から47日以内出荷非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい色黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
バーシロン2001チューブ
MasterFlex¥24,304~税込¥26,734~1箱(15m)当日出荷から47日以内出荷全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁色無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥25,980~税込¥28,578~1箱(7.5m)5日以内出荷から47日以内出荷全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁色無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製
MasterFlex¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から5日以内出荷最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥17,197~税込¥18,917~1箱(15m)47日以内出荷から48日以内出荷ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁色黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-7246材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローター鉄製
ファーメッドBPTチューブ
MasterFlex¥41,980税込¥46,1781本(7.5m)4日以内出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
C-フレックスチューブ(50A)
MasterFlex¥15,980税込¥17,5781本(7.5m)4日以内出荷物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥29,994~税込¥32,993~1箱(7.5m)47日以内出荷長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い色半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
チューブカートリッジ
MasterFlex¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
チューブ重し
MasterFlex¥37,980税込¥41,7781個59日以内出荷L/S15、 L/S24、 L/S25チューブ用の重りです。トラスコ品番179-0375適合チューブL/S15、 L/S24、 L/S25
シリコン白金処理チューブ (3M) 96510
MasterFlex¥89,980~税込¥98,978~1本5日以内出荷から59日以内出荷製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)
MasterFlex¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
タイゴンチューブE・ラボ
MasterFlex¥81,980~税込¥90,178~1本59日以内出荷一般研究用です。酸化劣化しにくく、ガラス、金属への粘着性があります。無毒です。GMP認可工場で製造しています。規格I/P26 FDA(21CFR 177.300)に準拠滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌、オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥
バイオファームシリコンチューブ (3M)
MasterFlex¥139,800~税込¥153,780~1本59日以内出荷製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚厚肉
FDAバイトンチューブ (7.5M)
MasterFlex¥179,800~税込¥197,780~1本5日以内出荷から59日以内出荷FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
バイオファームシリコンチューブ
MasterFlex¥97,980~税込¥107,778~1本59日以内出荷製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚薄肉
標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥11,980税込¥13,1781個59日以内出荷I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-5723
イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥199,800税込¥219,7801台59日以内出荷トラスコ品番200-4370材質ケース材質:PPS、ロータ材質:鉄
ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装
MasterFlex¥22,980税込¥25,2781個59日以内出荷L/S36用標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-7259
ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)
MasterFlex¥13,980税込¥15,3781個59日以内出荷L/S36以外の全L/Sシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番179-1961
標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-8832材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥169,800税込¥186,7801個59日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-5716材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローター鉄製
イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS
MasterFlex¥13,980税込¥15,3781個59日以内出荷L/Sイージーロード2ポンプヘッド取付金具(SUS製)です。仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-8828
標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥199,800税込¥219,7801個59日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番179-1958材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥21,980税込¥24,1781個59日以内出荷I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。仕様【連装数】2トラスコ品番178-7211
標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用
MasterFlex¥239,800税込¥263,7801個59日以内出荷IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。トラスコ品番178-8845材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ
MasterFlex¥55,980~税込¥61,578~1本5日以内出荷から59日以内出荷耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。滅菌オートクレーブ