スチールキャニオンシェルフ PECキャニオン5日以内出荷から15日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
ステンレスキャニオンシェルフ SUSキャニオン4日以内出荷から21日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUSキャニオン4日以内出荷から7日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
サイドアップキャニオンシェルフ PECR 5ダンキャニオン20日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
サイドアップキャニオンシェルフ PECR 4ダンキャニオン20日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。フレームの立ち上がりにより収納品の落下を防止します。お客様組立品
スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダンキャニオン3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダンキャニオン3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 5ダンキャニオン3日以内出荷から15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダンキャニオン3日以内出荷から15日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 5ダンキャニオン3日以内出荷から15日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダンキャニオン3日以内出荷から15日以内出荷
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。
ステンレスシェルフキャニオン3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ8 0155
ステンレスシェルフキャニオン翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
ステンレスシェルフキャニオン3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)1820奥行(mm)610高さ(mm)1900棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200トラスコ品番458-2691種別組立式質量(kg)49.6ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)800仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分
ステンレスシェルフキャニオン3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)1820奥行(mm)610高さ(mm)1590棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200トラスコ品番458-2632種別組立式質量(kg)48.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)800仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分
ステンレスシェルフキャニオン3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)1820奥行(mm)610高さ(mm)1390棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200トラスコ品番458-2594種別組立式質量(kg)48ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)800仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798