省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品撹拌子25mm×12個
寸法(mm)302×235×55
質量(kg)3.8
タイプ12個連動型
電源AC100V・50/60Hz・2A
プレート寸法(mm)298×200
モーターDCモーター×12
回転制御電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。