絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,713)
  • TGK(東京硝子器械)(2,745)
  • 三商(2,726)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,576)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • ビーエム機器(1,260)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,257)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から8日以内出荷
標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
ボンベパッキン ジーエルサイエンスボンベパッキンジーエルサイエンス
2,998税込3,298
1組(5枚)ほか
当日出荷
ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
スマートバッグPA ジーエルサイエンススマートバッグPAジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンスSUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプジーエルサイエンス
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番64-1238-94
標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンスロック型 普通針 19Gジーエルサイエンス
4,798税込5,278
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフオシネ 5個入ジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1パック(5個)
予約販売
材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンスプッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"ジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
テドラーバッグ ジーエルサイエンステドラーバッグジーエルサイエンス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から24日以内出荷
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク)ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンスセラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)ジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1組(4枚)
当日出荷
切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール30mm
ロック型 普通針 23G ジーエルサイエンスロック型 普通針 23Gジーエルサイエンス
5,298税込5,828
1セット(12本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクタージーエルサイエンス
8,590税込9,449
1箱(1個)
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01品名シリンジ採取コネクター
セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ ジーエルサイエンスセル洗浄液 デコン90 6220シリーズジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンスサンプリングバッグ用クリップ 10L用ジーエルサイエンス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンスPTFEチューブ 10mジーエルサイエンス
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
長さ(m)10
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター用 オプションジーエルサイエンス
3,790税込4,169
1箱(25個)
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02品名交換用セプタム
InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ワンリングフェラル ジーエルサイエンスワンリングフェラルジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンスピークタフコネクター ティージーエルサイエンス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様3方
ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター オシネ 5個入ジーエルサイエンス
5,898税込6,488
1セット(5個)
当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンスピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズジーエルサイエンス
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
仕上工具 ジーエルサイエンス仕上工具ジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ステンレスチューブを切断した後、切断面をきれいに仕上げる工具です。
ハンディカッター ジーエルサイエンスハンディカッタージーエルサイエンス
3,067税込3,374
1個
10日以内出荷
PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-95
PEEKユニオン ジーエルサイエンスPEEKユニオンジーエルサイエンス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18 ジーエルサイエンス固相抽出 シリカゲルベース(逆相) InertSep C18ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンスGLクロマトディスク 5040シリーズジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から41日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンスステンレス製ジョイント(HPLC用)ジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バイアル保存用ラック ジーエルサイエンスバイアル保存用ラックジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1個(1個)
4日以内出荷
収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーピークタフセット ジーエルサイエンススーパーピークタフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター プラグ W型 5個入ジーエルサイエンス
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷
型式プラグW規格共通インチオシネタイプ材質PEEKアズワン品番64-1243-05
ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンスロック型 横穴針 19Gジーエルサイエンス
8,998税込9,898
1セット(6本)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品