カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(89)
- 三商(2,372)
- アズワン(2,037)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(725)
- ナリカ(618)
- コクゴ(534)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(446)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(402)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- サンプラテック(364)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(335)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アラム(289)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から13日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
標準ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ純ガス
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
シリンジ採取コネクター
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781箱(1個)当日出荷プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
秤量ロート
ジーエルサイエンス¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。材質硼珪酸ガラス(1級)
VICI PSシリンジ(A-2型)
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。針長(mm)50.8
シリンジ採取コネクター用 オプション
ジーエルサイエンス¥3,790税込¥4,1691箱(25個)当日出荷プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
バイアル保存用ラック
ジーエルサイエンス¥4,398税込¥4,8381個(1個)当日出荷収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
スカイピアバッグ
ジーエルサイエンス¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から21日以内出荷VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用
ジーエルサイエンス(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781組(25個)当日出荷用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
スマートバッグ2F
ジーエルサイエンス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷から13日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
セル洗浄液
ジーエルサイエンス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。容量(L)5
混合ガス(プッシュ缶入りガス)
ジーエルサイエンス¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥30,980~税込¥34,078~1箱(5本)ほか3日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品