絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(137)
  • ADVANTEC(1,810)
  • ERECTA(エレクター)(1,620)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,073)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(910)
  • Merck(メルクミリポア)(5,368)
  • NEG(日電理化硝子)(1,813)
  • SIBATA(柴田科学)(1,798)
  • TGK(東京硝子器械)(4,911)
  • Thermo Fisher Scientific(1,893)
  • アズワン(13,792)
  • エスコ(1,341)
  • ケニス(2,270)
  • コスモスビード(1,113)
  • サンプラテック(1,117)
  • ビーエム機器(1,620)
  • フロンケミカル(1,150)
  • 三商(3,293)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,463)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

2,366件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶タイプ)

    ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • 注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム 島津GC用

    ジーエルサイエンス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    形状キャップ型対応機種島津全機種
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンス

    SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ

    ジーエルサイエンス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
    アズワン品番64-1238-94
  • 標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶入りガス)

    ジーエルサイエンス
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
    タイプ純ガス
  • ボンベパッキン ジーエルサイエンス

    ボンベパッキン

    ジーエルサイエンス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組(5枚)ほか
    当日出荷
    ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
  • セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    ¥5,198税込¥5,718
    1組(4枚)
    当日出荷
    切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
    スケール30mm
  • ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフオシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 19G

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"

    ジーエルサイエンス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
    仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
  • サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用クリップ 10L用

    ジーエルサイエンス
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
    仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
  • 石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
    材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
  • ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 23G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    セル洗浄液 デコン90 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
  • VICI PSシリンジ(A-2型) ジーエルサイエンス

    VICI PSシリンジ(A-2型)

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。
    針長(mm)50.8
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

    ジーエルサイエンス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
    最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • バイアル保存用ラック ジーエルサイエンス

    バイアル保存用ラック

    ジーエルサイエンス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Inertsil ODS-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ PA 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
    材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • 15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス

    15%グラファイト/85%べスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • エンプティーリザーバー 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    エンプティーリザーバー 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷
  • ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター オシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • PEEKユニオン ジーエルサイエンス

    PEEKユニオン

    ジーエルサイエンス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFコード6010-72322適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-31
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • グラファイトフェラル ジーエルサイエンス

    グラファイトフェラル

    ジーエルサイエンス
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
    形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
  • シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター用 オプション

    ジーエルサイエンス
    ¥3,790税込¥4,169
    1箱(25個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
  • シリンジ採取コネクター ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター

    ジーエルサイエンス
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(1個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名シリンジ採取コネクターアズワン品番2-4069-01
  • Agilent GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    Agilent GC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
    容量0.986L寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)
  • InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
  • InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
  • 銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス

    銅チューブ(コイル)

    ジーエルサイエンス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ロック型 横穴針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 19G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • 秤量ロート ジーエルサイエンス

    秤量ロート

    ジーエルサイエンス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
    材質硼珪酸ガラス(1級)
  • スカイピアバッグ ジーエルサイエンス

    スカイピアバッグ

    ジーエルサイエンス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
...

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品