27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジーエルサイエンスVICI PSシリンジ(A-2型)
素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。
針長(mm)50.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(3本)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49 滅菌(EOGガス)可 材質(フィルター)親水化ポリマー 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(12本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01 品名シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
8,590 税込9,449
当日出荷

プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02 品名交換用セプタム
1箱(25個)
3,790 税込4,169
当日出荷

気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
1本
73,980 税込81,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン 形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(6本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個 アズワン品番61-3526-75
1箱(100個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
種別GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個 アズワン品番61-3526-74
1箱(100個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ジーエルサイエンス高気密保存バイアル
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
1個
15,690 税込17,259
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100 ホース径(Φmm)8 アズワン品番64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンスミニバイアルキット
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本 アズワン品番64-1244-89
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります