~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内
消費電力300W以下
入力電圧(V)AC85~264
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能23ファイルP01~P23
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-81
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。