5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。 材質ポリエチレン(PE) ブルー 取手なし
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。 材質ポリエチレン(PE) 奥行(mm)335
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます 容量(L)220 仕様取手なし 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)10 ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)586×978
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング