科学研究・開発用品 :「エア抜」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 材質NBR(Oリング) 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
169 税込186
当日出荷

水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12 採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610 純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。 通水量(L/h)20~100 樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5) 構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製) 耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
79,980 税込87,978
欠品中

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5) 構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋) 標準流量(L/h)20~100 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 採水総量(L/cycle)1200(±50%) フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ) 質量(kg)約8 純度(MΩ)12~17 寸法(mm)Φ187×600×660 電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります