絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(195)
  • 三商(131)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • TGK(東京硝子器械)(64)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • ケニス(40)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • マルエム[理化学・容器](21)
  • アラム(20)
  • ADVANTEC(19)
  • ヤマナカ(18)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • Kartell(カルテル)(14)
  • ニチアス(14)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • ビーエム機器(13)
  • レオナ(13)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ13」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
179税込197
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
26,980税込29,678
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
279税込307
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PTFE攪拌子A型 コクゴPTFE攪拌子A型コクゴ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゆるいR底用
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
SUS304ロート コクゴSUS304ロートコクゴ
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴねじ込継手異径オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
ねじ込継手オスメスソケット コクゴねじ込継手オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型コクゴ
479税込527
1個
当日出荷
特長合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ねじ込継手六角ソケッ コクゴねじ込継手六角ソケッコクゴ
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
TPXハイスピードロート コクゴTPXハイスピードロートコクゴ
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
シリコンスポンジ丸紐 コクゴシリコンスポンジ丸紐コクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
ディスポPPキャップ コクゴディスポPPキャップコクゴ
999税込1,099
1袋(100個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ディスポタイプの培養栓。オートクレーブが不可です。
PTFE肉厚チューブ コクゴPTFE肉厚チューブコクゴ
33,980税込37,378
1巻(10m)
5日以内出荷から14日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管通信・電子機器の配線用被覆化学用分析器具
乳白長さ(m)10材質PTFE最高使用温度(℃)260
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
10,980税込12,078
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
試験管立SS型 コクゴ試験管立SS型コクゴ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
ムッフ トンボネジ付 角型 コクゴムッフ トンボネジ付 角型コクゴ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
特長トンボネジ付(13Φまで可能)
PTFE接続ジョイントI型 コクゴPTFE接続ジョイントI型コクゴ
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
Mキャップ コクゴMキャップコクゴ
729税込802
1袋(10個)
5日以内出荷
外形上はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿管用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
水中試験管立て<ポリプロピレン> コクゴ水中試験管立て<ポリプロピレン>コクゴ
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴムッフ 蝶ネジ付 角型コクゴ
559税込615
1個
4日以内出荷
特長蝶ネジ付(13Φまで可能)
ねじ込継手6角ニップル コクゴねじ込継手6角ニップルコクゴ
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
4,398税込4,838
1本(5m)
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
スーパーPFAチューブ コクゴスーパーPFAチューブコクゴ
38,980税込42,878
1巻(10m)
6日以内出荷
内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
27,980税込30,778
1箱(10本)
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
試験管立SS型 底綱のみ コクゴ試験管立SS型 底綱のみコクゴ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
PTFEフィルター コクゴPTFEフィルターコクゴ
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
穴径(μm)約5~10
チェーンクランプ コクゴチェーンクランプコクゴ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
締付範囲(mm)50~200材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
PTFE接続ジョイントT型 コクゴPTFE接続ジョイントT型コクゴ
23,980税込26,378
1個
22日以内出荷
PTFE接続ジョイントL型 コクゴPTFE接続ジョイントL型コクゴ
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品