商品豆知識
枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製。ベローズで吸引押し出せます。
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316
使用温度範囲(℃)+5~48
接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
パイプ外径(Φmm)17
先端外径(Φmm)28
全高(mm)約180
質量(g)約770
仕様コック有り
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用
材質ボディ:ポリスチレン(PS)
耐圧力(kPa)6
使用温度常温(+20℃)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。