25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
容量(mL)30
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
239,800 税込263,780
5日以内出荷

片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
1袋(3個)ほか
979 税込1,077
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスビーカーや三角フラスコ等、ゆるいR底容器向きで、コード番号CM1709は標準の10mm角キュベット用に適しています。アルニコ磁石を使用。
1袋(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
1袋(4個)
899 税込989
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
1袋
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
1袋(4個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色 寸法A(mm)Φ33
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
接続ねじR 1/2 適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります