1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。 消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50 材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304 寸法(mm)Φ67×290 最高使用圧力90psi 内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567 ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ アズワン品番1-1848-01 推奨ガス流量200L/h
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング