81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。 押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき 仕様押し出し棒付
1組
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)250
1組
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。 付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93 付属品ガイドリング12種各1個付き 寸法(mm)98×42×93
1個
4,158 税込4,574
当日出荷

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 内径×深さ(mm)200×60
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番9-143-01 クランプ取付幅(mm)30~50 適合ボンベ直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
欠品中

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm TGK品番737-51-72-01 スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。 種類12本組 孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

野中理化器製作所白金線挟 真鍮通し(上)
仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0 材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト 全長(mm)255 型番真鍮通し(上) アズワン品番1-1436-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,257 税込2,483
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 内径×深さ(mm)200×45
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

野中理化器製作所セパラ用クランプ
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野中理化器製作所ガスバーナー用風防
アズワン品番1-9837-01 材質ブリキ 寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
1個
4,470 税込4,917
当日出荷


縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。 素材SUS304
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。 素材SUS304
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 内径×深さ(mm)150×45
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

野中理化器製作所ステンレス製丸型台座
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品締付ビス3本 材質SUS304 高さ(mm)35 外径(Φmm)60 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番62-8552-94 台座形状
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-39
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-44
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-40
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

野中理化器製作所試験管バサミ金属
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)140 アズワン品番1-3215-01
1個
229 税込252
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。 素材SUS304
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
素材SUS304
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 校正証明書一般校正
1個
23,299 税込25,629
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
19,999 税込21,999
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
51,099 税込56,209
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質SUS304 内径(Φ)75×深さ20 校正証明書一般校正
1個
17,599 税込19,359
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります