カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 野中理化器製作所
- モノタロウ(109)
- アズワン(5,690)
- 三商(1,520)
- TGK(東京硝子器械)(1,309)
- ケニス(1,101)
- SIBATA(柴田科学)(1,018)
- Merck(メルクミリポア)(950)
- エスコ(856)
- Thermo Fisher Scientific(783)
- ジーエルサイエンス(643)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(621)
- ナリカ(481)
- TRUSCO(386)
- ビーエム機器(358)
- NEG(日電理化硝子)(319)
- シグマアルドリッチ(317)
- サンプラテック(299)
- フロンケミカル(296)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(270)
- ADVANTEC(266)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
特価

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から24日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45
野中理化器製作所¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から23日以内出荷材質SUS304内径(Φmm)100内径×深さ(mm)100×45JIS規格JIS Z 8801-1
ボンベ固定器
野中理化器製作所¥10,098税込¥11,1081個当日出荷危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
スピードコルクボーラー 12本組
野中理化器製作所¥11,980税込¥13,1781セット(12本組)当日出荷特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ
野中理化器製作所¥5,898税込¥6,4881本当日出荷動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-39
白金線挟 真鍮通し(上)
野中理化器製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト全長(mm)255型番真鍮通し(上)アズワン品番1-1436-01
ボールジョイントクランプ ネジ付き
野中理化器製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
ステンレス製丸型台座
野中理化器製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。付属品締付ビス3本材質SUS304高さ(mm)35外径(Φmm)60適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番62-8552-94台座形状丸
マイクロ剪刀 80mm HNYシリーズ
野中理化器製作所¥5,898税込¥6,4881本当日出荷動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1アズワン品番65-8998-40
セパラ用クランプ
野中理化器製作所¥5,998税込¥6,5981箱(3個)当日出荷セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。アズワン品番5-5670-01
【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル
野中理化器製作所¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。材質攪拌棒:SUS304寸法(mm)320×320×390、攪拌棒:Φ6×380電源(V)AC200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300コンセント形状単相250V 15A 接地極付き(ケーブル長1.5m)撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロールタイマー99時間59分誤差攪拌:20~49rpm/±5rpm、50~300rpm/±1rpm掛数4連サービス分類レンタル
ジャーテスター SFシリーズ
野中理化器製作所¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷から23日以内出荷耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロール
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品