絞り込み
ブランド
  • VITLAB
  • モノタロウ(89)
  • 三商(2,369)
  • アズワン(2,038)
  • ケニス(1,328)
  • SIBATA(柴田科学)(1,202)
  • フロンケミカル(689)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(535)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(445)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(337)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • アラム(289)
  • サンプラテック(277)
  • TRUSCO(219)
  • マルエム[理化学・容器](219)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLAB

    PPメスシリンダー(ショートサイズ)

    VITLAB(20件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • 計量スコップ VITLAB

    計量スコップ

    VITLAB
    119税込131
    1個(2mL)ほか
    当日出荷
    上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
    材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • PPメスフラスコ(栓付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(栓付き)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

    VITLAB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
    材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • メスフラスコ PFA VITLAB

    メスフラスコ PFA

    VITLAB
    25,980税込28,578
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
    材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
  • ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLAB

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    VITLAB
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
    付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
  • 細口ボトル VITLAB

    細口ボトル

    VITLAB
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB

    茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)

    VITLAB
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
    材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
  • メスフラスコ PMP VITLAB

    メスフラスコ PMP

    VITLAB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • メスフラスコ(PMP)ネジ口式 VITLAB

    メスフラスコ(PMP)ネジ口式

    VITLAB
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
  • メンブレフィルター VITLAB

    メンブレフィルター

    VITLAB
    20,980税込23,078
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    穴径(μm)3
  • 丸底フラスコ(PFA) VITLAB

    丸底フラスコ(PFA)

    VITLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
    適合(対応栓)29/32種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260目盛間隔(mL)-
  • メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLAB

    メスフラスコ(PMP)TS平栓式

    VITLAB
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
    材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
  • メスシリンダー(PMP) VITLAB

    メスシリンダー(PMP)

    VITLAB
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    479税込527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • 広口ボトル VITLAB

    広口ボトル

    VITLAB
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ピペットトップ VITLAB

    ピペットトップ

    VITLAB
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
    仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7アズワン品番1-6235-01適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
  • PFA丸底フラスコ VITLAB

    PFA丸底フラスコ

    VITLAB
    16,980税込18,678
    1個(100mL)ほか
    4日以内出荷
    耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
    種別丸底フラスコ
  • ピペットコントローラー VITLAB

    ピペットコントローラー

    VITLAB
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
  • PFA丸底フラスコ VITLAB

    PFA丸底フラスコ

    VITLAB
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別丸底フラスコ
  • ボトルトップディスペンサー VITLAB

    ボトルトップディスペンサー

    VITLAB
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品アダプター仕様変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)容量(mL)1.00~10.00精度0.50%型番1627525最小目盛(mL)0.2サイズ(mm)※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。アズワン品番1-6232-07
  • 標本瓶 VITLAB

    標本瓶

    VITLAB
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • PFAメスフラスコ VITLAB

    PFAメスフラスコ

    VITLAB
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品