透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET
厚さ(mm)0.05
仕様格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%
材質トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)0.55±0.05
寸法(mm)300×210
入数(枚)1
透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性アルコール ケトン類
偏光率(%)>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
1組(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)315×315
入数(枚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。
材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC
寸法(mm)394×94×150(76)
高さ(mm)ゴム脚:3
パイプサイズ26Φ×388mm
パイプ寸法(mm)26Φ×388
1枚
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。
アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
材質アルミ
厚さ(μm)30
耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様粘着:なし
材質クロロプレン
厚さ(mm)3
大きさ500×500mm
耐熱温度(℃)80
1枚(1枚)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
材質PTFE含浸ガラスクロス
従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。 シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。
厚さ(mm)1.0
表面磁束密度(mT)130~140
薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
厚さ(mm)1
寸法(mm)40×80
入数10枚/袋×5
1組(50枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
硬度25°±5
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200
大きさ200×300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ
厚さ(μm)15
厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
電圧(V)100
耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
30枚まで積み重ねて培養できます。
寸法(mm)85×90(培地部分/45×45)
培養温度・時間35℃/24時間
保存温度(℃)15以下(冷暗所)
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120
誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)62×74×10
耐熱温度(℃)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース
寸法(mm)Φ17×9
色5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力両面着磁型
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。