科学研究・開発用品 :「制御盤用タイマー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示 寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500 質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5 タイプタイマー機能付 電源(V)AC100(50/60Hz)88VA 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御 最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25 安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能 タイマー機能ON/OFF設定・ 自動反転時間設定:1分~99時間59分
1個(1個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉 材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ) 使用温度範囲(℃)室温+5~65 有効内寸(mm)260×260×260 内容積(L)約18 ヒーター(W)180 安全装置温度警報 温度精度±0.5℃ 温度制御PID制御 温度分布±2.0℃ 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式
1台(1台)
59,980 税込65,978
当日出荷

小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能) 寸法(mm)98×162×124 質量(g)1200 電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz 精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体) 温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
1個(1個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000) 電源(V)115/220~240、50/60Hz 温度精度温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲室温+5~150℃ タイマー1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示 寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500 質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5 タイプスタンダード 電源(V)AC100(50/60Hz)88VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御 安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能 タイマー機能-
1個(1個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス恒温水槽
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂 寸法(mm)220×424×335(水槽セット時) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70) 容量(L)9 電源AC100V・50/60Hz・6A 槽内寸法(mm)180×240×140 安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など 機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 温度調節精度±0.1℃ 撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります