17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ円錐底 材質本体/PP、キャップ/HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(xg)16000
1組(100本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PP キャップ:HDPE 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(G)16000
1箱(250本)
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(500本)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
1組(300本)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本×10袋)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP 寸法(mm)100×95×50
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AHS キャップホルダ ケニス 動画あり
《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
付属品吸盤×4 材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ 寸法(mm)98×206×173 質量(g)490 滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可 適合チューブ15mL/50mL遠沈管
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP 寸法(mm)100×95×50 容量(mL)50 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
1個
949 税込1,044
当日出荷

キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
用途遠沈管の開閉。 トラスコ品番836-6258
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)173×50×90 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×30 質量(g)98 滅菌オートクレーブ可 UV照射可 架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×55 質量(g)約85 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS 形状コニカル型 容量(mL)50 規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー 滅菌 フィルター0.2μm PTFE
1組(90本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム 入数50
1組(50個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質天然ゴム オレンジ 入数50
1組(50個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PP 容量(mL)15 タイプ円錐底 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合 材質(キャップ)HDPE 入数500本
1袋(500本)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング