材質本体:PP キャップ:HDPE
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)16000
遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ円錐底
材質本体/PP、キャップ/HDPE
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(xg)16000
材質PP
容量(mL)15
タイプ円錐底
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合
材質(キャップ)HDPE
入数500本
耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
付属品吸盤×4
材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ
寸法(mm)98×206×173
質量(g)490
滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可
適合チューブ15mL/50mL遠沈管
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます
15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています
遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります
遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます
キャップは本体に保持されます
開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
用途遠沈管の開閉。
トラスコ品番836-6258
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
色紫
容量(mL)50
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×30
質量(g)98
滅菌オートクレーブ可 UV照射可
架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×55
質量(g)約85
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。