フラスコ用ブラシケニス当日出荷
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
細口試薬瓶ケニス翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
洗浄ブラシケニス当日出荷から翌日出荷
フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
カラーシリコン乳豆ケニス(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
撹拌子セットケニス当日出荷
スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
サンプルケースケニス当日出荷から翌日出荷
シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
ワットマン 定性ろ紙ケニス4日以内出荷から22日以内出荷
試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
ワットマン 定量ろ紙ケニス4日以内出荷から61日以内出荷
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
ディスポフィーディングニードルケニス3日以内出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
石英製乳鉢ケニス7日以内出荷
耐食性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
セラミック付金網(フラスコ用)ケニス翌日出荷から8日以内出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。
材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
薬品瓶ブラシケニス翌日出荷
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶毛材ナイロン材質(柄)ステンレス線、(取手)木製耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否滅菌可能
カセロールケニス翌日出荷
持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
分液ロート台ケニス翌日出荷から23日以内出荷
耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
バージンキャップバイアルケニス6日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
バキュームバイアルケニス6日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3