温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335
質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7
使用温度範囲(℃)いつオン+5~80
電源AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)300×240×150
温度精度±0.5℃
温度制御デジタル表示PID制御
ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)
撹拌方式噴流撹拌
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)105×142×320
内寸法(mm)460×305×160
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
ヒーター容量(W)1000
材質(水槽)PP
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)
寸法(mm)98×162×124
質量(g)1200
電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz
精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)
温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂
寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)
容量(L)9
電源AC100V・50/60Hz・6A
槽内寸法(mm)180×240×140
安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など
機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度±0.1℃
撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
使用温度範囲(℃)室温+5~65
有効内寸(mm)260×260×260
内容積(L)約18
ヒーター(W)180
安全装置温度警報
温度精度±0.5℃
温度制御PID制御
温度分布±2.0℃
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
内容積(L)約43
安全装置温度警報 ドアスイッチ
精度(℃)±0.5(37℃時)
ヒーター容量(kW)0.35
温度制御PID制御
温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)
排気口28mmΦ×1(上面)
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)
扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール
最高温度(℃)380
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)92×342×232
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃
ヒーター容量(W)1000
撹拌方式ジェット噴流式
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分
寸法(mm)200×150×162
質量(kg)約4
消費電力(W)30以下
制御方式PID制御
電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)
温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)
精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)
温度センサーK熱電対
設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)
流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280
質量(kg)8
電源AC100V
定格電流(A)30
安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P)
寸法(mm)200×155×138
制御方式PID(SSR ON/OFF制御)
安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)
温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)
温度設定範囲(℃)0~1370
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m
制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御
電源電圧AC100V・50/60Hz
温度精度(指示)±0.5%FS±1digit
負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置
温度設定範囲(℃)0~400
負荷容量AC100V・MAX15A
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。