商品豆知識
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
用途微細沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙103
質量(g/m2)80±4
用途中位の大きさの沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙102
質量(g/m2)80±4
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙203
質量(g/m2)80±4
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙202
質量(g/m2)80±4
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25
材質セルロース
ろ紙201
質量(g/m2)80±4
ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。
材質ガラス繊維
色白
耐熱温度(℃)500
表面無地
折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル
色白
表面無地
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
滅菌済み
材質PS
径(Φmm)52
高さ(mm)10
滅菌方法EOG滅菌
アズワン品番2-127-01
1袋(10枚)
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304
寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)
質量(g)440
口内径(Φmm)205
足長(mm)250
アズワン品番4-2078-01
足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30
アズワン品番1-7294-11
1個
¥25,900
税込¥28,490
欠品中
材質磁製
仕様ビフネル
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
径(Φmm)【足根元】50
外径(Φmm)315
寸法(Φmm)【ろ紙】285
足長(mm)105
アズワン品番2-268-19
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。