科学研究・開発用品 :「ガラス管」の検索結果

関連キーワード
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
4,356 税込4,792
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 高さ(mm)130 径(Φmm)40 肉厚(mm)2.3 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番4-6727-05
1本
4,090 税込4,499
翌々日出荷

材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)1500(+12/0) 内径(Φmm)11.8 肉厚(mm)1.6 外径(Φmm)15 アズワン品番3-1595-12
1箱(5本)
4,670 税込5,137
10日以内出荷



温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス 外径(Φmm)適合温度計:5.5~7 摺合せ15/25
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

卓上や引出の中に置いて使いやすいトレイ付梱包です。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type 01 ClassB要件 準拠)
1箱(4箱×250本)
16,900 税込18,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
11,286 税込12,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
1箱(300本)ほか
18,711 税込20,582
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5袋×10本)ほか
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
9,811 税込10,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
25,400 税込27,940
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
13,700 税込15,070
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
13,700 税込15,070
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
20,800 税込22,880
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
38,500 税込42,350
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
16,900 税込18,590
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
1本
15,000 税込16,500
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
40,400 税込44,440
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mm アズワン品番67-8934-72
1個
12,400 税込13,640
24日以内出荷

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
76,900 税込84,590
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
55,400 税込60,940
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
47,500 税込52,250
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
1本
40,400 税込44,440
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ直管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ曲管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
5,148 税込5,663
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります