科学研究・開発用品 :「グラスファイバー」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維 長さ(m)30 肉厚(mm)2 最高使用温度(℃)550
1個
30,600 税込33,660
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚(1m)
21,100 税込23,210
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維 幅(mm)1000 最高使用温度(℃)550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2464-06 幅×長さ(mm)100mm×30m
1個
61,900 税込68,090
7日以内出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(m)30 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-06
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

特性耐熱 材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極細ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください) 特性耐熱
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 最高使用温度(℃)550
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻ほか
1,340 税込1,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
1巻
4,550 税込5,005
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
4,650 税込5,115
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
11,029 税込12,132
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
1巻
9,059 税込9,965
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE) ブラック 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-40~+260 適合規格食品衛生法対応品 引張強度6.2kg/cm 基材厚さ(mm)0.056 全厚(mm)0.107(基材+粘着剤) 接着力387g/cm
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。 アズワン品番3-2458-11
1巻
16,900 税込18,590
12日以内出荷

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用電圧(V)AC100 最高使用温度(℃)400 材質ガラスクロス リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

高汚染のろ過に適しています。
材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 孔径(Φμm)0.45
1箱(100個)
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠工事だけでなく狭い場所や高い場所での釘打ちに。
1個
1,010 税込1,111
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トングの先が、片側は平、片側はフォーク形状になっています。
材質ステンレススチール・ナイロン(グラスファイバー含む) 寸法(mm)約312×40×35 耐熱温度(℃)230 アズワン品番4-2188-02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン 厚さ(mm)0.2 耐熱性200℃
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワンクランプ
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー 仕様固定ムッフ付き 全長(mm)133 締付範囲(mm)~77 アズワン品番6-406-11 取付可能ロッド径(Φmm)~19
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー 全長(mm)178 角度調整範囲360° 締付範囲(mm)~69 アズワン品番6-405-11 取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
1個
25,600 税込28,160
48日以内出荷

アズワンクランプF
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個) ロッド径(Φmm)11
1個
22,100 税込24,310
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンフィルター
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン) 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 穴径(μm)1
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ゴム:バイトン●基布:ダクロン●厚み(mm):0.20●幅(mm):910●引張強さ(KN/m):11x9●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-30~150●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000868 アズワン品番67-4908-91
1個
50,900 税込55,990
欠品中

仕様●ゴム:バイトン●基布:ノーメックス●厚み(mm):0.81●幅(mm):1270●引張強さ(KN/m):13x13●破壊圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-30~205●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000871 アズワン品番67-4908-94
1個
267,000 税込293,700
欠品中

仕様●ゴム:バイトン●基布:ダクロン●厚み(mm):0.20●幅(mm):910●引張強さ(KN/m):11x9●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-30~150●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000869 アズワン品番67-4908-92
1個
62,900 税込69,190
欠品中

仕様●ゴム:バイトン●基布:ノーメックス●厚み(mm):0.64●幅(mm):940●引張強さ(KN/m):17x12●破壊圧力(MPa):1.5●使用温度範囲(℃):-30~205●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000870 アズワン品番67-4908-93
1個
192,000 税込211,200
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります