科学研究・開発用品 :「シリカ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。
仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。
種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
材質ポリフィルム・シリカゲル
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET
滅菌済
乾燥剤のシリカゲルを多列の袋状に充てんしたシート。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状なので、目地に合わせて希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
皿に合わせて折り曲げて使用します。使用したシリカゲルを移し替える際にこぼれるのを防ぎます。使わないときは皿の底に敷いておけるため邪魔になりません。
仕様対応皿サイズ(mm):幅230×奥行165
材質再生PET
寸法(mm)247×187
アズワン品番4-6533-01
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。
化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番1-5386-11
仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
乾燥状態では緑色をしていますが、中湿度領域ではピンク色を呈し、更に高湿度領域ではオレンジ色に変色します。
接着剤等は使用していないので、化学変化の心配がありません。
質量(g)100
アズワン品番1-042-11
再生時乾燥温度(℃)80以下
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.4
長さ(m)30
最高使用温度(℃)1000
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
シリカゲル式のスチール製デシケーターです。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
材質(前面)ガラス
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)60
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。
形状球状:A形
寸法(mm)3~5
主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
アズワン品番2-9393-22
1缶
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。大きめの粒度品かつ球状品です。
寸法(mm)3~5
材質(主成分) 二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満
寸法(mm)70×55
アズワン品番1-6658-01
1箱(1500個)
¥10,300
税込¥11,330
翌々日出荷
乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。
用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け
区分B型
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。
材質(本体袋)不織布
区分B型
シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル
摺合せ7/10
孔径(Φμm)約10
ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。
純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。
高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。
アズワン品番3-2458-11
1巻
¥16,900
税込¥18,590
12日以内出荷
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
寸法(mm)200×200
支持体ガラスプレート
アズワン品番4-6113-01
層厚(mm)0.4-0.5
1箱(20枚)
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相
表面積m2/g480
細孔容積(mL/g)0.85
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
穴径(Φmm)0.4
構造ソーダライト
化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート
アズワン品番1-4896-03
吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6
乾燥容量(%)~21
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01
付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)4.85(棚板込み)
材質(本体)PMMA(アクリル)
内寸法(mm)485×275×285
板厚(mm)2.5
荷重(kg)棚板:2
外寸法(mm)500×345×335
取付ピッチ(mm)底1段目:50その他の間隔:30(最小棚板間隔20)
棚板寸法(mm)456×270×5t
総耐荷重(kg)10
1台
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。