5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP 寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列 質量(kg)約25 アズワン品番4-240-21
1セット
79,400 税込87,340
当日出荷

手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03) セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚 材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC 質量(kg)約25 サイズ(mm)900×450×1800 アズワン品番4-5073-01
1セット
104,000 税込114,400
当日出荷

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 寸法(mm)730×515×1515 棚段数4段(水受け含む) 棚板間隔(mm)50ピッチで可変 アズワン品番4-595-01 棚板寸法(mm)700×450 総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
86,200 税込94,820
当日出荷

正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付 仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg 付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚 種別温風ユニット付 材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約25(棚板含む) サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm 段数4段(水受け含む) 耐荷重(kg/段)約10 耐荷重(kg)約40 棚間隔(mm)50mmピッチで可変 アズワン品番4-595-02
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります