こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
1個
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
材質(チューブ)シリコン
材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP(ポリプロピレン)
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
割れにくい透明延伸PPボトルです。
PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチ
アズワン品番3-9787-11
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP
色茶褐色
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200
アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
¥6,386
税込¥7,025
7日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。