小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150
温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)210×110×37
対流方式自然対流方式
温度分布精度±1℃以内
アズワン品番2-5834-01
質量(g)360
電源AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95
内装アルミニウム
外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)255×205×95
温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。