衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
病理検体の貼りつけ固定に適しています。
貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。
ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
種別420×300×12mm
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
寸法(mm)420×300×12
質量(g)1760
アズワン品番7-2967-04
1枚
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
仕様ホモジナイズ容量(mL):80~400
材質特殊ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)180×300×0.08t
アズワン品番6-8772-11
1個
¥20,100
税込¥22,110
12日以内出荷
仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400
材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)
寸法(mm)180×300
厚さ(μm)70
型番AS201
フィルター無し
アズワン品番2-920-01
1個
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
バッグミキサー用サンプルバッグです。
検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
寸法(mm)180×300
仕様γ線滅菌済
材質PE(ポリエチレン)
容量(mL)(ホモジナイズ)80~400
アズワン品番2-2015-01
1ケース(1000枚)
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付。
材質LDPE
寸法(mm)305×381
アズワン品番4-1642-13
1箱(40セット×25枚)
¥50,292
税込¥55,321
翌々日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
吸収パッド(127×76mm)付です。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
サイズ(mm)152×229
アズワン品番4-1642-04
1ケース(1000枚)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。
フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
より安全に標本作成作業を。虫ピン等を使用せず、検体をボードに固定できます。
付属品針×1本
材質ガラス繊維入り樹脂(耐ホルマリン溶剤)
アズワン品番7-2966-01
1台
¥24,900
税込¥27,390
7日以内出荷
1セット(2本)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)
容量(mL)160
色赤
アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。
塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。
電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25
アズワン品番4-3517-01
1本
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。
材質LDPE
寸法(mm)150×250
厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30
アズワン品番4-5741-01
1袋(100枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE
寸法(mm)Φ67×83
容量(mL)160
目盛(mL)20~120(20刻み)
アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプノーマル
耐熱温度(℃)-80~+80
検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用
アズワン品番3-637-01
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)1(製造から)
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
仕様γ線滅菌済
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0
材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン
寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200
質量(kg)8.6
容量(mL)100/300/500
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番4-6634-01
1台
¥397,000
税込¥436,700
12日以内出荷
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水
材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ21×87
アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。先端は簡単に触らず交換できるので異物混入リスクを軽減します。
仕様ヘッド部サイズ(mm):7.3×28.5×2.8、TOCレベル:30ppb以下
セット内容ハンドル2本、交換用チップ144個(12個/チップトレイ×12セット)
材質ハンドル/PP、ヘッド/ポリエステルニット、チップトレイ/PET
全長(mm)約148
アズワン品番3-120-01
1セット
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5
頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
幅(mm)100
長さ(m)38
アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材です。
2~8℃の温度管理に適しており、凍結防止用としても有効です。
サイズ約180×190×20mm
タイプ4℃用(ソフトケース入り・290g)
シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60
寸法(mm)100×100×150
アズワン品番2-4214-01
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番6-711-52
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。