14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数が可変(目盛は目安)です。
種別回転可変型 アズワン品番2-5050-01-22
1台
109,700 税込120,670
17日以内出荷

回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別スタンダード アズワン品番2-5051-01-22
1台
149,600 税込164,560
10日以内出荷

回転数が固定されています。
種別回転固定型 アズワン品番2-5049-01-22
1台
93,400 税込102,740
17日以内出荷

多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速) 撹拌容量(L)10~100 アズワン品番2-180-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
147,000 税込161,700
29日以内出荷

安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2] 校正証明書点検・検査書
1台
106,900 税込117,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔 シルバー 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-73~+260 粘着剤シリコン系 基材厚さ(mm)0.090 接着力(N/cm)6.6 全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し) 種別本体 ローター無 0~5500rpm アズワン品番2-5052-01-22
1台
116,000 税込127,600
17日以内出荷

高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60] 校正証明書点検・検査書
1台
220,800 税込242,880
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番1-7721-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0] 校正証明書点検・検査書
1個
210,000 税込231,000
15日以内出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
141,700 税込155,870
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
122,800 税込135,080
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。 ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。 書き込み可能なフラットキャップです。 チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可 アズワン品番67-5763-72
1袋(500本)
5,790 税込6,369
6日以内出荷

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング