温度計付き比重瓶 023.03シリーズアズワン当日出荷から10日以内出荷
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
【レンタル】電子比重計アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01測定方法水中置換(懸架)方法寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
電子比重計 EDMシリーズアズワン当日出荷
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm測定方法水中置換(懸架)方法
ポリカ重ボーメ計アズワン当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度材質ポリカーボネート全長250mm温度(℃)15
ポリカ比重計 糖度用アズワン翌々日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
ポリカ比重計 塩分用アズワン(1件のレビュー)当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分仕様目盛・精度:±0.2%mas材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~26.4%mas温度(℃)20アズワン品番2-2994-16
ポータブル密度比重計アズワン当日出荷
アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798